Molino coloidal Charlotte

Molino coloidal Charlotte

Molino coloidal Charlotte. Modelo: G5. S/N: 2291. Capacidad nominal: 60 gpm (aplicación de asfalto), 600 lbs. por hora (grasa). Material de construcción: acero inoxidable 316. Motor cerrado eléctrico estadounidense, 5 hp, 3600 rpm, 208-220/440 V, 15,15-14,3/7,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Todos los molinos coloidales de Charlotte están diseñados para procesar temperaturas de hasta 400 °F y presiones de paso de hasta 150 PSI. Todos los molinos tienen espacios libres entre rotor y estator ajustables externamente. Estos espacios libres se pueden configurar entre 0,005 pulgadas y 0,070 pulgadas. Los ajustes se logran en incrementos de 0,001 pulgadas. Para mayor versatilidad de procesamiento, esta unidad está completamente encamisada para permitir el calentamiento del producto mediante vapor o aceite a baja presión durante la operación. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto (ACN259).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI193.
  • Fabricante: Charlotte
  • Modelo: G5
  • Número de serie: 2291
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino coloidal Charlotte
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente