Molino coloidal de laboratorio Tri-Homo Corp.

Molino coloidal de laboratorio Tri-Homo Corp.

Molino coloidal de laboratorio Tri-Homo Corp. Tipo: Champ LD. S/N: 54-07. Las capacidades de rendimiento varían de 2 a 15 gph, dependiendo de la viscosidad del producto. Tamaño 2-1/2 pulg. Entrada de 1 pulg., salida de 1 pulg. US Electrical, 1 hp, 3600 rpm, 220/440 voltios, ciclos: 60, 2,6/1,3 amperios, 2 fases, estructura: 66-2, tipo: SC, S/N 2318678, unidad con ruedas. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto (ACN167).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.306
  • Fabricante: Tri-Homo Corp.
  • Modelo: Champ LD
  • Número de serie: 54-07
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3600
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 2.6/1.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 2
  • Tamaño del bastidor del motor: 66-2
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 36
  • ACN: 167
Detalles adicionales del producto
Molino coloidal de laboratorio Tri-Homo Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente