Molino de acero al carbono CS Bell Co.

Molino de acero al carbono CS Bell Co.

2004 CS Bell Co. Fábrica de acero al carbono. Modelo: LA MILPA. Dimensiones de alimentación de la tolva: 22 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Dimensiones del sinfín de tornillo: 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 5-1/2 pulg. L. Paso del sinfín del tornillo: Motor eléctrico Leeson de 2 pulg., 5 hp, 1740 rpm, 435 rpm (final), 230 V, 60 Hz, monofásico. Marco base con soporte de montaje de motor ajustable. Características: protector del cinturón de seguridad y paquete de transmisión en V, tolva de alimentación ajustable, marco de base móvil con ruedas. Las aplicaciones incluyen: granos secos, frijoles, especias, café y alimentos, o sustancias húmedas y aceitosas como tofu y poi. Entradas: Entrada de 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 9 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto (ACN28).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tSLDC003.
  • Fabricante: C.S. Bell Co.
  • Modelo: LA MILPA
  • Número de serie: SARATI AAOOB
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino de acero al carbono CS Bell Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente