Molino de bolas de 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies ½ pulg. L.

Molino de bolas de 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies ½ pulg. L.

Dimensiones interiores del molino de bolas: 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies ½ pulg. L. Se proporciona una acción de molienda constante al usar bolas de porcelana como medio de molienda y el área de superficie de cada bola multiplica su efecto. Este molino cuenta con un revestimiento de ladrillo con alto contenido de alúmina con aplicaciones que incluyen: industrias químicas, pinturas, recubrimientos e industrias cerámicas donde la confiabilidad y uniformidad de las tolerancias de salida deben mantener la consistencia. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de proceso de porcelana. Transmisión por engranaje helicoidal Cleveland: 200-AT. No. L 11463. Serie: 26. 2 Hp, 240 Rpm, relación 40-1. Motor eléctrico general. (2) cubiertas de apertura de 12-3/4 pulg. x 8-3/4 pulg. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 5 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (G)(ACN620).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH047
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 240
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 64.5
  • Altura (pulgadas): 58
  • ACN: 620
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: This unit was in prior service with Crane Pumbling in their porcelain process line.
Molino de bolas de 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies ½ pulg. L.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente