Molino de bolas Patterson Industries 48 pulgadas de diámetro x 60 pulgadas de largo.

Molino de bolas Patterson Industries 48 pulgadas de diámetro x 60 pulgadas de largo.

Molino de bolas de industrias Patterson. Capacidad aproximada: 369 galones. Dimensiones interiores: 48 de diámetro x 60 pulg. L. Carga de arcita (medio de alúmina) a una proporción del 50 %: 3038 lbs. Galones de desplazamiento al 50% del volumen: 122 bolas. El molino de bolas de Patterson Industries proporciona una acción de molienda constante que utiliza bolas de porcelana como medio de molienda y el área de superficie de cada bola multiplica su efecto. Este molino cuenta con un revestimiento de ladrillo con alto contenido de alúmina con aplicaciones que incluyen: industrias químicas, pinturas, recubrimientos e industrias cerámicas donde la confiabilidad y uniformidad de las tolerancias de salida deben mantener la consistencia. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de proceso de porcelana. Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN825).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH046
  • Fabricante: Patterson Industries
  • Modelo: Type “D”
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 99
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 3038
  • ACN: 825
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: This unit was in prior service with Crane Pumbling in their porcelain process line.
Molino de bolas Patterson Industries 48 pulgadas de diámetro x 60 pulgadas de largo.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente