Molino de bolas Paul O. Abbe de 54 pulgadas de diámetro. x 60 pulgadas de largo.

Molino de bolas Paul O. Abbe de 54 pulgadas de diámetro. x 60 pulgadas de largo.

Molino de guijarros Paul O. Abbe. Modelo: PM-3C. Capacidad total: 480 galones. Dimensiones interiores: 54 de diámetro x 60 pulgadas de largo. Carga del medio de alúmina a una proporción del 50 %: 4430 lbs. Revoluciones típicas del molino: (húmedo) 21, (seco) 23. Utilizando bolas de porcelana como medio de molienda, el molino de bolas Paul O. Abbe presenta un revestimiento de ladrillo con alto contenido de alúmina machihembrado y ranurado comprobado con aplicaciones que incluyen: productos químicos, pinturas, revestimientos, y industrias ceRam Industriesics donde la confiabilidad y uniformidad de las tolerancias de salida deben mantener la consistencia. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de proceso de porcelana. Peso aproximado: 9800 libras. Dimensiones totales: 9 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto (H4) (ACN920).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH048
  • Fabricante: Paul O. Abbe
  • Modelo: PM-3C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 119.5
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 9800
  • ACN: 920
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: This unit was in prior service with Crane Pumbling in their porcelain process line.
Molino de bolas Paul O. Abbe de 54 pulgadas de diámetro. x 60 pulgadas de largo.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente