molino de bolas revestido de piedra

molino de bolas revestido de piedra

Molino de bolas revestido de piedra. Diámetro de la bola de piedra (aprox.): 3 pulg., 2 pulg., 1-1/2 pulg. La pared interior está cubierta con ladrillos de piedra. Motor, 1 hp, 1760 rpm, 110/220 V, 15/7,5 amperios, 60 Hz., Relación de polea: 1ª correa de 6 a 1, 2ª correa de 6 a 1, rpm finales: 146,66. Tanque de acero: 30 pulgadas de diámetro. x 33-1/2 pulg. L. Descarga del tanque: válvula de 2 pulg. Los molinos de bolas son una herramienta muy eficaz para triturar muchos materiales hasta obtener un polvo fino. Para utilizar el molino, el material a moler se carga en el barril que contiene medios de molienda. A medida que el cilindro gira, el material queda atrapado entre las piezas individuales de medios de molienda que mezclan y trituran el producto hasta convertirlo en un polvo muy fino durante un período de varias horas. Cuanto más tiempo funcione el molino de bolas, más fino será el polvo. El tamaño final de las partículas depende completamente de la dureza del material que se está moliendo y del tiempo que se utiliza el molino de bolas. Aplicaciones típicas: moler vidrio, pulverizar productos alimenticios, crear barnices personalizados, fabricar esmaltes ceRam Industriesic, pulverizar productos químicos y fabricar pólvora negra. Montado en base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP849.2a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
molino de bolas revestido de piedra
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente