Molino de colisión Fryma

Molino de colisión Fryma

Molino coloidal Fryma, tipo MZ-150-D, número de pieza M16919, 1995, entrada y salida de 2 3/4 pulgadas, presión máxima de 87 PSI, 40 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.NUK169.15a
  • Fabricante: Romaco FrymaKoruma
  • Modelo: MZ-150-D
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino de colisión Fryma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente