Molino de cuajada Damrow de acero inoxidable

Molino de cuajada Damrow de acero inoxidable

Molino de cuajada Damrow de acero inoxidable. Modelo: S-12. La máquina está equipada con (40) 4-1/2 pulgadas de diámetro. discos de corte y un carrete de corte de 14-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. Su marco tubular y (4) ruedas giratorias permiten que esta pieza se mueva fácilmente desde cualquier lugar. El contrapeso permite que el cabezal se levante permitiendo un fácil almacenamiento. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 18/9 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: Tolva de alimentación de 17 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Salidas: Canal de descarga de 15 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto (67 pulgadas de alto en posición vertical).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.GR802.9a
  • Fabricante: Damrow Brothers Company
  • Modelo: S-12
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino de cuajada Damrow de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente