Molino de guijarros de tarro de dos niveles

Molino de guijarros de tarro de dos niveles

Molino de guijarros de tarro de dos niveles. (4) Rodillos de 2 pulgadas de diámetro, un juego colocado sobre el otro y conectados a un motor eléctrico con una correa para que los frascos en ambos niveles puedan girar simultáneamente. Tanto los rodillos superior como el inferior están aproximadamente a 4-3/4 pulgadas uno del otro. Este molino más pequeño es excelente para probar o usar en lotes más pequeños de producto. Anteriormente estuvo en servicio con Crane Plumbing y se utilizó en sus instalaciones de producción de porcelana "deslizante". Motor Century Electric Magnatek: 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, monofásico. La capacidad aproximada de cada frasco es de 5 galones. Las dimensiones del frasco son: 11 pulg. de diámetro. x 12 pulgadas de largo. Las dimensiones totales del molino de tarros son: 2 pies 8-1/3 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH058B
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 4.6/2.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32.3
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 37
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: It was previously in service with Crane Plumbing and used in their 'slip' porelain production facility.
Molino de guijarros de tarro de dos niveles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente