Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco

Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco

Molino de martillos de acero inoxidable FPeco. El motor y el molino están montados en un marco sobre una base de acero inoxidable 304. La unidad tiene (11) cuchillas de 17-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho y 18-1/2 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas. entrada H y una salida de 19-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto. Motor eléctrico Lincoln, 20 hp, 1760/1450 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP066.
  • Fabricante: Fpeco
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente