Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco

Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco

Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco. El motor y el molino están montados en un marco con base de acero inoxidable 304. El molino tiene (11) cuchillas de 1 pie y 5-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Entrada: 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto, salida: 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie. 1-1/2 pulg. de ancho x 1 pie 1/2 pulg. de alto. Motor eléctrico Lincoln: 20 hp. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP072.
  • Fabricante: Fpeco
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Molino de martillos de acero inoxidable Fpeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente