Molino de martillos Prater

Molino de martillos Prater

Molino de martillos Prater. Modelo: M30. S/N: 391081. Hammermill utiliza una criba de malla de 3/16 sobre un disco de corte de acero dulce. Diámetro del disco de corte: 10 pulg. Motor Premium Efficiency, 20 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 47,2/23,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salida: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto de descarga inferior. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto (H14).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPPE088.6
  • Fabricante: Prater
  • Modelo: M30
  • Número de serie: 391081
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Premium Efficiency
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 47.2/23.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 67
Detalles adicionales del producto
Molino de martillos Prater
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente