- Detalles del producto
Molino de martillos Prater
Molino de martillos Prater. Modelo: M30. S/N: 391082. Hammermill utiliza una criba de malla de 3/16 sobre un disco de corte de acero dulce. Diámetro del disco de corte: 10 pulg. Motor Premium Efficiency, 20 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 47,2/23,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salida: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto de descarga inferior. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: FPPE089.6
- Fabricante: Prater
- Modelo: M30
- Número de serie: 391082
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Premium Efficiency
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- RPM del motor: 3525
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 47.2/23.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 52
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 67
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















