Molino de martillos President con tolva de acero inoxidable - 60 galones

Molino de martillos President con tolva de acero inoxidable - 60 galones

Molino de martillos President con tolva de acero inoxidable: 60 galones. Modelo: 18765. S/N: 1. Tipo: 4K. Diámetro de la criba: 21 pulg. Tamaño del orificio de la criba: 3-16 pulg. Diámetro de la cubierta de la hoja del molino de martillos: 13 pulg. La unidad está equipada con (12) cuchillas de corte de acero dulce de 5 pulg. x 1-1/2 pulg. Motor Baldor Super-E, 5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 11,2/5,6 amperios, 60 Hz, 3 ph. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 7-3/4 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: descarga de 13 x 13 pulgadas (altura de descarga: 37 pulgadas). Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.KGE27347.3
  • Fabricante: President
  • Modelo: 18765
  • Número de serie: 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 2500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 11.2/5.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 104
Detalles adicionales del producto
Molino de martillos President con tolva de acero inoxidable - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente