Molino de mostaza Jayhawk

Molino de mostaza Jayhawk

Molino de mostaza Jayhawk modelo 3MPYC, número de serie del motor 2320341 10 hp 3520 rpm 220/440 V, 10 in D x 32 in L.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 325.FHF293cc.52
  • Fabricante: Jayhawk
  • Modelo: 3MPYC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino de mostaza Jayhawk
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente