Molino de mostaza Jayhawk

Molino de mostaza Jayhawk

Molino de mostaza Jayhawk. Modelo: 3MPYC. Motor de inducción Louis Allis, 10 hp, 3520 rpm, 220/460 V, 60 Hz, trifásico. Lo último en molienda de piedra con proceso húmedo. Estos molinos utilizan piedras diseñadas con corte de diamante, equilibradas con precisión. Entrada: extremo roscado acampanado de 1 pulg. Salidas: (1) descarga de 4 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Tenue general: 32 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 325.FHF293dd.52
  • Fabricante: Jayhawk
  • Modelo: 3MPYC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino de mostaza Jayhawk
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente