Molino de mostaza Jayhawk - 7,5 HP

Molino de mostaza Jayhawk - 7,5 HP

Molino de mostaza Jayhawk. Modelo: 2MPYC. Serie: B233. Capacidad: 75 GPH / 635 libras. por hora. Motor Century, 7,5 hp, 3470/2890 rpm, 220-440 V, ciclo 60/50, trifásico. El molino de mostaza Jayhawk es un molino de reducción de tamaño de molienda de piedra de proceso húmedo que utiliza piedras cortadas con diamante equilibradas con precisión en una variedad de aplicaciones que incluyen mostaza, procesamiento de salsa picante o cualquier cosa que requiera reducción mediante molienda húmeda. Entrada: asiento biselado de 1 pulg. Salidas: (1) descarga de 4 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (ACN129).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FHF293b
  • Fabricante: Jayhawk
  • Modelo: 2MPYC
  • Número de serie: B233
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino de mostaza Jayhawk - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente