Molino de piensos a escala Toledo

Molino de piensos a escala Toledo

Molino de piensos a escala de Toledo. Modelo 2071, S/N 11895, Fact No. 2071-008 FT, la capacidad máxima de peso es 250 lbs. Dimensiones totales: 23 pulgadas de ancho, 28 pulgadas de largo, 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC111.
  • Fabricante: Toledo Masstron
  • Modelo: 2071
  • Número de serie: 11895
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino de piensos a escala Toledo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente