Molino de rodillos campeón CPM Roskamp

Molino de rodillos campeón CPM Roskamp

Molino de rodillos campeón CPM Roskamp. Modelo: FRC90012. Dimensiones del rodillo: 9 pulg. de diámetro. x 12 pulg. L. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 Hp, 1755 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Utilizable en 208 V, 26,7 amperios. (2) Relación de transmisión por engranajes Boston: 60:1, utilizada para ajustar manualmente la separación entre rodillos. (4) 9 pulgadas de diámetro. x 12 pulgadas. Ruedas de prensado en forma de L. Entrada: puerto de 5-1/4 pulg. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto de brida de 13 pulg. de ancho x 8-1/2 pulg. de largo. Dimensiones totales: 4 pies 7-3/4 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN550).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CMSV002.
  • Fabricante: CPM Roskamp
  • Modelo: FRC90012
  • Número de serie: R0S432299
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 21/10.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55.75
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 65
  • ACN: 550
Detalles adicionales del producto
Molino de rodillos campeón CPM Roskamp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente