Molino granulador AEC Nelmor Co Inc. - 30 HP

Molino granulador AEC Nelmor Co Inc. - 30 HP

AEC Nelmor Co Inc. Molinillo / Molino de martillos. Modelo: G1224P1. Serie: 92 05 30811. Rendimiento nominal: 600-700 libras por hora usando polipropileno y pantalla de 5/16 de pulgada. La unidad tiene una tolva de alimentación equipada con un puente rociador. Altura de alimentación: 74 pulgadas. El molino granulador tiene cuchillas giratorias que reducen el tamaño de las partículas hasta que pasan a través del tamaño del orificio del tamiz. Montado sobre un marco de acero inoxidable. Motor Lincoln AC, 30 hp, 1760 rpm, 90 rpm (final), 230/460 V, 74/37 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 14 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Salidas: 4 pulgadas de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.


Haga clic aquí para ver el 1er vídeo


Haga clic aquí para ver el segundo vídeo.


Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI169
  • Fabricante: AEC
  • Modelo: G1224P1
  • Número de serie: 92 05 30811
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 74/37
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 122
Detalles adicionales del producto
Molino granulador AEC Nelmor Co Inc. - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente