Molino Young Machinery Co. Inc. - 25 HP

Molino Young Machinery Co. Inc. - 25 HP

Young Machinery Co. Inc. Fresadora/cortadora de cizalla rotativa de acero inoxidable. S/N 428, Tamaño: 624. SO No: 1952. Cust. Núm.: 5-121. Estructura de acero dulce. Montado sobre cuatro ruedas para una fácil maniobrabilidad. Dimensiones de la tolva de alimentación: 24 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Motor Lincoln AC, 25 hp, 1750 rpm, 721 rpm finales, trifásico, 230/460 V, 64/32 amperios. Entradas: (1) garganta de alimentación de 24 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (E)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI250b.365
  • Fabricante: Young Machine Co.
  • Modelo: 624
  • Número de serie: 428
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 64/32
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 58
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 58
Detalles adicionales del producto
Molino Young Machinery Co. Inc. - 25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente