Monitor de carbonatación dietética/Brix de General Analysis Corporation

Monitor de carbonatación dietética/Brix de General Analysis Corporation

Monitor de carbonatación dietética/Brix de General Analysis Corporation. Modelo: LAN-II dz. Fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz. Dimensiones del monitor: 2 pies de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDYA166.
  • Fabricante: General Analysis Corporation
  • Modelo: LAN-II dz
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.05
  • RPM del motor: 1550
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 1.48/.74
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Monitor de carbonatación dietética/Brix de General Analysis Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente