Monitor de gas Manning Systems modelo GM-1

Monitor de gas Manning Systems modelo GM-1

(4) Monitores de amoníaco. Modelo GM-1. Configuración de advertencias y alarmas. Diseño a prueba de fallos. Pantalla de gráfico de barras LED. Clasificación de entrada: 1 amperio a 120 VCA, 60 Hz; Clasificación de contacto del relé: 3 amperios a 120 VCA. N/S 200006-168-GM1-2.(ACN12).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BWMC459.1a
  • Fabricante: Manning Systems
  • Modelo: GM-1
  • Número de serie: 200006-168-GM1-2
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 12
Detalles adicionales del producto
Monitor de gas Manning Systems modelo GM-1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente