Monitores de circuito Powerlogic de Square D Company

Monitores de circuito Powerlogic de Square D Company

Monitor de circuito Powerlogic de la empresa Square D. Modelo: CM-2150. Entrada CA: 100 – 264 V, 50/60 Hz. Entradas CC: 100 – 300 V. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 1 ¼ pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (3)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB318
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: CM-2150
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 13.25
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Monitores de circuito Powerlogic de Square D Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente