Montacargas eléctrico Yale con llantas sólidas - 9600 lbs

Montacargas eléctrico Yale con llantas sólidas - 9600 lbs

1991 Yale ERC100HBN36SE080 9600# Carretilla elevadora eléctrica con neumáticos sólidos, S/N: N507781, mástil de 3 etapas, 164 pulg. Altura de carga, desplazamiento lateral, 72 pulg. Horquillas, 1178 Horas, 36 Voltios. Necesita batería nueva (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1030
  • Fabricante: Yale
  • Modelo: ERC100HBN36SE080
  • Número de serie: N507781
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Voltaje del motor: 36
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
Montacargas eléctrico Yale con llantas sólidas - 9600 lbs
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente