Morfab Company Receptor de sobretensión termosifón - 100 galones

Morfab Company Receptor de sobretensión termosifón - 100 galones

2005 Receptor de sobretensión por termosifón de Morfab Company: 100 galones. S/N: 11995. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 6 pies 3 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20/-50 °F a 250/87,5 psi. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (2) 1-3/4 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWR238
  • Fabricante: Morfab Company
  • Número de serie: 11995
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Morfab Company Receptor de sobretensión termosifón - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente