Morris & Associates Ice-Master Máquina de hielo en pepitas de amoníaco remota

Morris & Associates Ice-Master Máquina de hielo en pepitas de amoníaco remota

1991 Morris & Associates Ice-Master Máquina de hielo en pepitas de amoníaco remota. Modelo: NIM-RA-40LR. Número de serie: 384-1091. Capacidad: 40 toneladas por día. Características de la unidad: sumidero, sinfín y conducto de descarga de acero inoxidable. Diseño de tubo patentado de doble cono de acero inoxidable. Descongelación por gas caliente. Aprobado por el USDA. Bomba de agua (amperios): (460V)1.6. Sinfín (amperios) 230 V/460 V: 9,6/4,8. Agua de reposición gpm: 6,72. Purga de agua gpm: 1,79. Motor transportador (sinfín): 3 HP. Bomba de agua: 1 HP. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 4 pies 1 pulgadas de ancho x 11 pies 4 pulgadas de alto (ACN1216).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCF161.130
  • Fabricante: Morris
  • Modelo: NIM-RA-40LR
  • Número de serie: 384-1091
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Morris & Associates Ice-Master Máquina de hielo en pepitas de amoníaco remota
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente