Morris Ice-Master Máquina de hielo remota con amoníaco

Morris Ice-Master Máquina de hielo remota con amoníaco

Morris and Associates Ice-Master Máquina de hielo remota con amoníaco. Modo: NIM-RA-15T. Serie: 370-382. Tipo de hielo: pepita. Tipo de refrigerante: amoniaco remoto. Clasificación de producción nominal: 15 toneladas por 24 horas. La cantidad de producción depende de la temperatura del refrigerante en el evaporador, la temperatura de entrada del agua, etc. Material de la superficie de congelación: tubos de acero inoxidable. Acumulador de succión Modelo: SAA-12D-33L. Construido en 1981. Serie: SAA-360-1281. Nat'l Bd: 125. WP máximo: 250 PSI a 200 F. Grosor de la carcasa: 0,180 pulg. Grosor del cabezal: 0,187 pulg. Motor Baldor para servicio de lavado: 1 HP, 208-230/460 V, 60 Hz, 3,5-3,2/1,6 A, 1725 RPM, estructura: 56 C, SF: 1,15. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC675.25
  • Fabricante: Morris
  • Modelo: NIM-RA-15T
  • Número de serie: 370-382
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Morris Ice-Master Máquina de hielo remota con amoníaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente