Morris NIM-125HV-50 Máquina de hielo en trozos (refrigeración con halocarbono (freón), 50 toneladas por día)

Morris NIM-125HV-50 Máquina de hielo en trozos (refrigeración con halocarbono (freón), 50 toneladas por día)

Máquina de hacer hielo en pepitas Morris & Associates NIM-125HV-50. Número de serie: 1481-1094. 460V 3 PH, compresor Vilter VMC 350ES, motor de 125HP, conducto de hielo de doble tornillo con motores de 2HP, motor de depósito IHP. 54 ancho x 20 largo x 11'4' alto. Peso 12.000 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF19-02
  • Fabricante: Morris
  • Modelo: NIM-125HV-50
  • Número de serie: 1481-1094
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 156
  • Peso libras): 12000
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Morris NIM-125HV-50 Máquina de hielo en trozos (refrigeración con halocarbono (freón), 50 toneladas por día)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500