Motobomba Evapco 58 - 5 HP

Motobomba Evapco 58 - 5 HP

Evapco, Inc. Motorpump 58 Bomba de torre de enfriamiento 5x4 equipada de serie. Sello BN-CARBCM. 5,5 de diámetro del impulsor. Motor eléctrico estadounidense: 5 HP TEFC, 1750 RPM, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF024
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: 5x4
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motobomba Evapco 58 - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente