Motor Allis-Chalmers - 200 HP

Motor Allis-Chalmers - 200 HP

Motor Allis-Chalmers- 200 HP. Número de serie: 1-5154-30117-2-1. Especificaciones del motor: 875 rpm, 2300 V, 46,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 30DS8. Tipo: AW. Dimensiones generales: 57 pulgadas de largo x 43,5 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC842B.
  • Fabricante: Allis-Chalmers
  • Número de serie: 1-5153-30117-2-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Allis-Chalmers
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 875
  • Voltaje del motor: 2300
  • Amperios de motor: 46.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 30DS8
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 43.5
  • Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
Motor Allis-Chalmers - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente