Motor Allis-Chalmers - 200 HP

Motor Allis-Chalmers - 200 HP

Motor Allis-Chalmers- 200 HP. Número de serie: 1-5151-12460-1-3. Especificaciones del motor: 875 rpm, 2300/4160 V, 26,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 30E8. Tipo de diseño Nema: AW. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC843B.
  • Fabricante: Allis-Chalmers
  • Número de serie: 1-5151-12460-1-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Allis-Chalmers - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente