Motor AO Smith FE1056SF (44198 HP, 1075 RPM, 208-230 V)

Motor AO Smith FE1056SF (44198 HP, 1075 RPM, 208-230 V)

Motor AO Smith FE1056SF (44198 HP, 1075 RPM, 208-230 V) Número de serie: 26506M1. 44198 CV. RPM del motor: 1075. Voltaje del motor: 1075. Voltaje del motor: 208-230. Amperios del motor: 4. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 1. Tamaño del bastidor del motor: 48. Dimensiones de envío (pulgadas): 11x22x11. Peso (libras): 28
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.85
  • Fabricante: A.O. Smith Electric Motor Company
  • Modelo: FE1056SF
  • Número de serie: 26506M1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: A.O Smith Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 12
  • RPM del motor: 1,075
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Amperios de motor: 4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 48
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 11
  • Peso libras): 28
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor AO Smith FE1056SF (44198 HP, 1075 RPM, 208-230 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente