Motor Baldor (1 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Motor Baldor (1 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Motor Industrial Baldor Usado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP30
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.6-3.4/1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 35
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor (1 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente