Motor Baldor - 1 HP

Motor Baldor - 1 HP

Motor Baldor- 1 HP. S/N: 996. Cat.: VM7014T. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones: 35E380-87. Clase: B. Diseño: B. Marco: 143TC. Listado UL No: S AE28079. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 7/8 pulgadas Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124D.
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: 996
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.6-3.4/1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 143TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14.5
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor - 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente