Motor Baldor - 1 HP

Motor Baldor - 1 HP

Motor Baldor- 1 HP. S/N: 186. Cat.: VM7032. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones: 35E370-1272. Clase: B. Diseño: B. Código: G. Estructura 56C. Listado UL No: U438046. Clase I Grupo D. Código de temperatura de funcionamiento: T2D. Diámetro del eje: 5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124F.
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: 186
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.8/1.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14.5
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor - 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente