Motor Baldor - 125 CV

Motor Baldor - 125 CV

Motor Baldor. No gato. M2559T-4. 125 Hp, 1760 Rpm, 460 V, 137 A, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 11-1/2 pulgadas de alto (H10).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1520B
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 137
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 23.5
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor - 125 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente