Motor Baldor - 1/3 HP

Motor Baldor - 1/3 HP

Motor Baldor, 1/3 Hp, 1750 rpm, 90-100/50 voltios (CC), 3,4-0,4/0,8 amperios, estructura de 56 C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP917.3a-01
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 90-100/50
  • Amperios de motor: 3.4-0.4/0.8
  • Tamaño del bastidor del motor: 56 C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor - 1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente