Motor Baldor - 1/3 HP

Motor Baldor - 1/3 HP

Motor Baldor, 1/3 Hp, 1710 rpm, 208-230/460 voltios, 1,4-1,3/0,70 amperios, 60 Hz, trifásico. Reducción de engranajes incorporada: Relación 30, Torque: 320 in. lbs. Revoluciones finales: 57.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL384.3-03
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1710
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.4-1.3/0.70
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor - 1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente