Motor Baldor 15 HP sin usar

Motor Baldor 15 HP sin usar

Motor Baldor sin uso de 15 hp. Modelo Super E. con salida a prueba de explosión.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1095.8
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: Super E.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor 15 HP sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente