Motor Baldor - 150 CV

Motor Baldor - 150 CV

Motor Baldor. Número de serie: 196C-461. No gato. ECP4413T-4. 150 CV. Bastidor 445 TS, Código H, Diseño B, 3570 rpm. 460 V, 161 amperios. 60 Hz. 3 fases. Dimensiones totales: 3 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 11-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC138
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: 196C-461
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 161
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445 TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39.5
  • Ancho (pulgadas): 23.5
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor - 150 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente