Motor Baldor 18D001X518H1 (150 CV, 1780 RPM, 460 V)

Motor Baldor 18D001X518H1 (150 CV, 1780 RPM, 460 V)

Motor Baldor 18D001X518H1 (150 HP, 1780 RPM, 460 V) Número de serie: C0912280208. 150 CV. RPM del motor: 1780. Voltaje del motor: 1780. Voltaje del motor: 460. Amperios del motor: 173. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 444T. Dimensiones de envío (pulgadas): 46x24x28. Peso (libras): 1483
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.49
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: 18D001X518H1
  • Número de serie: C0912280208
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 173
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1,483
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor 18D001X518H1 (150 CV, 1780 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente