Motor Baldor - 2 HP

Motor Baldor - 2 HP

Motor Baldor- 2 HP. Número de gato: M30. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,7-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones: M35E380-670. Cuadro: 56J. Clase: B. Código: H. Listado UL No: SAD154896. Clase I Grupo D. Grupos Clase II: F y G. Diámetro del eje: 5/8 pulg. Dimensiones totales: 16 pulg. L x 7 pulg. Ancho x 11 pulg. Alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124R.
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 5.7-5.4/2.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56J
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente