Motor Baldor 208-230/460V - 10HP

Motor Baldor 208-230/460V - 10HP

Motor industrial Baldor usado, 10 Hp, 1725 RPM, 208-230/460 V, 28-26/13 A, 60 Hz, trifásico, marco 215TC. Motor eléctrico utilizado anteriormente con una bomba Fristam FP3551 – 10 HP. No incluye bomba.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF274B
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 28-26/13
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used with a Fristam FP3551 Pump
  • Problemas o problemas conocidos: Does not Include pump
Motor Baldor 208-230/460V - 10HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente