Motor Baldor - 7,5 CV

Motor Baldor - 7,5 CV

Motor Baldor, 7-1/2 hp, 1760 rpm, 230/460 voltios, 19,6/9,8 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC131.
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 19.6/9.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor - 7,5 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente