Motor Baldor CDFSWD3430 (44198 HP, 1750 RPM, 90 V)

Motor Baldor CDFSWD3430 (44198 HP, 1750 RPM, 90 V)

Motor Baldor CDFSWD3430 (44198 HP, 1750 RPM, 90 V) Número de serie: W0402208990. 44198 CV. RPM del motor: 1750. Voltaje del motor: 1750. Voltaje del motor: 90. Amperios del motor: 5,2. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 56C. Dimensiones de envío (pulgadas): 15x6x8. Peso (libras): 40
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.83
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: CDFSWD3430
  • Número de serie: W0402208990
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 12
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 90
  • Amperios de motor: 5.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 40
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor CDFSWD3430 (44198 HP, 1750 RPM, 90 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente