Motor Baldor de 90 grados

Motor Baldor de 90 grados

Motor Baldor de 90 grados, estructura 316-JK-1, accionamiento 1/6 hp 230/460 voltios, 1725 rpm 76 orpm, relación 71:1, eje doble de 3/4 pulg., dimensiones totales 13 pulg. L x 6 pulg. . Ancho x 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM116(3)
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.16
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Tamaño del bastidor del motor: 316-JK-1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor de 90 grados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente