Motor Baldor EFM4316T (75 HP, 1,780 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor EFM4316T (75 HP, 1,780 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor Reliance Super E. Número de gato: EFM4316T. Número de serie: A2207292022. Especificación: A36-0007-4148. Clasificación: 40C- AMB-CONT. Fuente de alimentación: 75 HP, Voltios: 230/460, Amperios: 174/87, RPM: 1780, HZ: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFA03
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: EFM4316T
  • Número de serie: A2207292022
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 174/87
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 805
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Motor Baldor EFM4316T (75 HP, 1,780 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente