Motor Baldor H41071 (25 HP, 3525 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor H41071 (25 HP, 3525 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor H41071 (25 HP, 3525 RPM, 230/460 V) Número de serie: 11986. 25 HP. RPM del motor: 3525. Voltaje del motor: 3525. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 57/23,5. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 284TS. Dimensiones de envío (pulgadas): 19x14x16. Peso (libras): 384
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.36
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: H41071
  • Número de serie: 11986
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 3,525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 57/23.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 384
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor H41071 (25 HP, 3525 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente